Beli wasser water heater di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  2. Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  3. MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Midea Water Heater 5L - JSD10-5DHS1- Flue Exhaust- Optional LED Display- Electronic ignition
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 492x320x140
    • Color: White
  4. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  5. I-GAZ Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.099.900

    I-GAZ Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Pemanas air i-gaz hadir sebagai pemanas air instant gas bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan air panas untuk Anda dan keluarga secara aman, nyaman dan praktis.I-gaz dengan tipe ACJSYZ10-5A memiliki desain minimalis yang mengedepankan konsep AMAN dan EKONOMIS. Waktu untuk pemanasan yang cepat serta dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan untuk menjamin kenyamanan Anda selama mandi. Serta dapat tetap bekerja maksimal menghasilkan air panas walaupun menggunakan tekanan air rendah.
    atribut:
    • Type Gas: LPG
    • Thermal Load Power (kW): 10
    • Heat Efficiency (%): 80
    • Pressure Gas Fuel (Pa): 2,800 | 2,000
    • Burning Mode: Electric Combustion
    • Pressure Water (MPa): 0.01-1.0
    • Connection Size (inch): Inlet/Outlet/Gas Fuel : 1/2
    • Capacity (kg/minute): 5
  6. TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    - High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals- Low-profile height makes load or unload easier- Anti-skid gratings design to ensure safely holding and storing for oil drums, chemical barrels and storage containers- Nestable design to minimize the space for storage and shipment- Style Economy Spill Pallet- Liquid Discharge Solution Drain Plug
    atribut:
    • Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
  7. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  8. ADVANCE DIGITALS Gas Water Heater Digital (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp909.900

    ADVANCE DIGITALS Gas Water Heater Digital (Pemanas Air Gas)
    atribut:
    • Capacity (L): 6
    • Gas Pressure (Pa): 2800
  9. Broco Stop Kontak Arde Outbow Persegi Standard Line (Power Socket Grounded)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    Broco Stop Kontak Arde Outbow Persegi Standard Line (Power Socket Grounded)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: Cream
    • Dimensions WxHxD (mm): 58x58x48
    • Material: Plastik tahan panas & terminal berkualitas
    • Number of Outlets: 1
    • Number of Poles: 2
    • Rated Current (A): 10
    • Voltage (V): 250
  10. Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 R (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  11. Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Electric Water Heater Andris 2 RS (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technology
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  12. TORA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TORA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Water Pressure (MPa): 0.025 - 0.5
    • Discharge (L/minute): 6
    • Gas Pressure Level (Pa): 2800
    • Dimensions (cm): 29x13x48.5
Daftar Harga wasser water heater Terbaru November 2026
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas)Rp1.799.900
MIDEA Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.099.900
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.899.900
I-GAZ Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik)Rp3.099.900
TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)Rp2.599.900
Ariston Electric Water Heater Andris 2 B (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
ADVANCE DIGITALS Gas Water Heater Digital (Pemanas Air Gas)Rp909.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait